INTERAPID312 1,6 0,01 D30

Réf.: L41140 401
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 41.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L41140 401
EAN / GTIN 7630041119145
Réf. fabricant 074111367

Description

Description:

Indicateur à levier analogique INTERAPID 312, standard, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier