RM-SET10.000H6B-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 99
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 99
EAN / GTIN 7291075222807
Réf. fabricant 4445273

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 2.0, Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm, Longueur utile (LU) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 2.0
  • Longueur hors tout (OAL) 123.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 75 mm