RM-SET32.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: L24220 97
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 97
EAN / GTIN 7291075222777
Réf. fabricant 4445270

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 160 mm