RM-SET15.000H6T-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: L24220 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 80
EAN / GTIN 7291075222609
Réf. fabricant 4445253

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 15 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 135 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm