RM-BN5-12.000-H7SA IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 63
EAN / GTIN 7291075187243
Réf. fabricant 5140224

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Sens (HAND) Straight
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 0.5 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN5