RM-BNT9-3D-32C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 230
EAN / GTIN 7291075187984
Réf. fabricant 4445508

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 154.2 mm, Longueur dépassement (LPR) 94.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN9
  • Longueur hors tout (OAL) 154.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 94.2 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier