RM-BN7-19.000-H7LB IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 22
EAN / GTIN 7291075187427
Réf. fabricant 5100038

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN7