RM-BN6-14.000-H7LB IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 197
EAN / GTIN 7291075187632
Réf. fabricant 5140139

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN6

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier