MTECSH 08067C22 16UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 84
EAN / GTIN 7291075221541
Réf. fabricant 5605693

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.588 mm, Taille du filetage 3/8, Taille du filetage 3/8, Taille du filetage 3/8, Taille du filetage 3/8, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.588 mm
  • Taille du filetage 3/8
  • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 22 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout