Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.75 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Diamètre coupant (DC) 4.75 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 58 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.27 mm
- Taille du filetage 1/4
- Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
- Longueur utile (LU) 14 mm