MTECI 03012C6 0.35ISO IC902 Small Diameter Single Point Internal ISO Profile Solid Carbide Thread Mills

Réf.: L24210 486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 486
EAN / GTIN 7291075332032
Réf. fabricant 3339415

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 1.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.35 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.35 mm
  • Longueur utile (LU) 5.7 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout