Description:
Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.28″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
- Diamètre coupant (DC): 0.28″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.8″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
- Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
- Type de queue: Round
- Thread Form Type (THFT): UN60
- Taille du filetage: 7/16
- Nombre filets au pouce (TPI): 14 Threads/″