MTECB 0375C11 1.75ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: L24210 139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 139
EAN / GTIN 7291075447378
Réf. fabricant 5605106

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.352″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.352″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.102″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.75 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout