MTECS 0250C71 1.25ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24210 105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 105
EAN / GTIN 7291075195996
Réf. fabricant 5605001

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.234″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 1.25 mm ,Taille du filetage M8 ,Taille du filetage M8 ,Taille du filetage M8 ,Taille du filetage M8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.234″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.25 mm
  • Taille du filetage: M8
  • Longueur utile (LU): 0.71″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout