ECD-S2 120/90C12-73 IC08 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: L24180 2348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2348
EAN / GTIN 7291075344059
Réf. fabricant 5623294

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.47 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Longueur utile (LU) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 24 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout