MFHR 16C-10-JHP Square Shank Tools for MIFR 10 Face Grooving Inserts

Réf.: L24140 88
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 88
EAN / GTIN 7291075327908
Réf. fabricant 2802069

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

De la même série "MINCUT" Afficher tout