MIFHR 8SC-8-SRK IC08 Barres pour plaquettes à gorges frontales et intérieures. Dégagements d'angles et filetage

Réf.: L24140 85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 85
EAN / GTIN 7291075262377
Réf. fabricant 2801506

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.7 mm
  • Longueur tête (LH) 11.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm

De la même série "MINCUT" Afficher tout