PICCO 16-6-7N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Réf.: L24140 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PASSJET
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 27
EAN / GTIN 7291075404814
Réf. fabricant 3366193

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6.05 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier