CAT40 MT 3X2.765 DIN 6383 Adaptateurs cône morse avec Tang DIN228-2 Forme D et queues coniques Caterpillar

Réf.: L24120 894
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 894
EAN / GTIN 7291075156058
Réf. fabricant 4501480

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.752″ ,Longueur corps (LB) 2.015″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.752″
  • Longueur corps (LB): 2.015″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Longueur dépassement (LPR): 2.765″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier