CAT40 MT 1X1.750 DIN 6383 Adaptateurs cône morse avec queues coniques Tang DIN228-2 Forme D et Caterpillar

Réf.: L24120 888
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 888
EAN / GTIN 7291075156034
Réf. fabricant 4501478

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.752″ ,Longueur corps (LB) 0.37″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.752″
  • Longueur corps (LB): 0.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Longueur dépassement (LPR): 1-3/4″
  • Taille du corps (SS): 40