C8 RE C6X080 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: L24120 49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 49
EAN / GTIN 7291075331189
Réf. fabricant 4510260

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) 63, Longueur dépassement (LPR) 80 mm

Caractéristique(s):

  • gueur corps (LB) 53.1 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 63
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm