DIN2080 40 SEMC 40X 52 DIN 2080 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: L24120 403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 403
EAN / GTIN 7291075132502
Réf. fabricant 4504014

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 70 mm, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 70 mm
  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 27 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille du corps (SS) 40