GTIN ER32 JIS 6.00X4.50 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression JIS Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: L24120 2867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2867
EAN / GTIN 7291075150988
Réf. fabricant 4548094

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32