SC 12 S HYDRO 8 Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Réf.: L24120 2770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2770
EAN / GTIN 7291075256789
Réf. fabricant 4559399

Description

Description:

Joints pour mandrins de fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 44 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 44 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier