GTIN ER32 ISO 2.24X1.80 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression ISO Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: L24120 2688
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2688
EAN / GTIN 7291075150667
Réf. fabricant 4548071

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 2.24 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier