HSK A100 SRKIN10X160 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 2410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2410
EAN / GTIN 7291075176742
Réf. fabricant 4504231

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 51 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 160 mm
  • Taille du corps (SS) 100