HSK E40 SRK4X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: L24120 2195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2195
EAN / GTIN 7291075160727
Réf. fabricant 4503356

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 64 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 40