HSK A63 SRK 3X50 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: L24120 2177
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2177
EAN / GTIN 7291075183917
Réf. fabricant 4503214

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 76 mm
  • Taille du corps (SS) 63