DIN69871 50 SEM16X 35 C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN 69871 Form ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1669
EAN / GTIN 7291075294194
Réf. fabricant 4539094

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 38 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 38 mm
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 50