HSK A63 HYDRO 12X200 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1651
EAN / GTIN 7291075256376
Réf. fabricant 4559311

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 155 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Longueur corps (LB) 155 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm
  • Taille du corps (SS) 63