DIN2080 40 ER32X 50 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 1629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1629
EAN / GTIN 7291075131888
Réf. fabricant 4502002

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 50 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier