DIN69871 30 SEMC 22X 50 DIN 69871 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: L24120 1389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1389
EAN / GTIN 7291075127898
Réf. fabricant 4538019

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 50 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 30