SEM 3/4 CF4 C Porte-fraises à alésage ClickFit.

Réf.: L24120 1280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1280
EAN / GTIN 7291075145465
Réf. fabricant 4548041

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.984″ ,Longueur dépassement (LPR) 3/4″ ,Taille du corps (SS) CF4

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.772″
  • Diamètre corps (BD_2): 1.732″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.984″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.069″
  • Longueur dépassement (LPR): 3/4″
  • Taille du corps (SS): CF4