C8 EM18X70 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 1255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1255
EAN / GTIN 7291075266900
Réf. fabricant 4561529

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 118 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 80

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier