ER32 SRF 1/4″X2.500″ Pinces pour changement rapide SHRINKIN de frettage CLICKIN

Réf.: L24120 1166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1166
EAN / GTIN 7291075145069
Réf. fabricant 4500586

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.26″ ,Longueur corps (LB) 1.535″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32″ ,Taille du corps (SS) 32 SRF

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.26″
  • Longueur corps (LB): 1.535″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32″
  • Longueur dépassement (LPR): 2-1/2″
  • Taille du corps (SS): 32 SRF

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier