HSK A63 EM20X80 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: L24120 113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 113
EAN / GTIN 7291075128994
Réf. fabricant 4561077

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 112 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 112 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier