C8 MAXIN20X95 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Réf.: L24120 1128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1128
EAN / GTIN 7291075268218
Réf. fabricant 4561517

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 51 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 51 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 96 mm
  • Taille du corps (SS) 80