MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: L24090 58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 58
EAN / GTIN 7291075374841
Réf. fabricant 3313456

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 42 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout