MTE D20.0-3-W20-14 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: L24090 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 44
EAN / GTIN 7291075451610
Réf. fabricant 3390458

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 93 mm, Longueur utile (LU) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 93 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 41 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout