MTET D8.8-1-C6C-08 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Réf.: L24090 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 43
EAN / GTIN 7291075380095
Réf. fabricant 3324561

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 8.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout