MTE D0.82-1-C.625C-21-B Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: L24090 283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 283
EAN / GTIN 7291075377620
Réf. fabricant 3108493

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.82″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.12″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.82″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 8.12″
  • Type de queue: Round

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout