SEL 1616 H16 External Threading Toolholders

Réf.: L24090 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 16
EAN / GTIN 7291075067002
Réf. fabricant 3800002

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier