MTE D27-1-C20C-30 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: L24090 141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 141
EAN / GTIN 7291075377613
Réf. fabricant 3346929

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 27 mm, Longueur hors tout (OAL) 263 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 263 mm
  • Type de queue Round

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout