PENTA 24A-MT-0.15 IC908 Plaquettes pentagonales de précision rectifiées pour filetage extérieur avec profil partiel ISO à 60°

Réf.: L24080 96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24080 96
EAN / GTIN 7291075322521
Réf. fabricant 6003313

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 3 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.8 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 32 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier