• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

SD-S-A-H05-ER32-SP15-C Solid ER Collets with SD Spline Connection (SP)

Réf.: L24070 344
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article L24070 344
EAN / GTIN 7291075439526
Réf. fabricant 3387138

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 15 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 15 mm
  • Taille du corps (SS) ER32