MM S-A-L100-C16-T10-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: L24070 234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 234
EAN / GTIN 7291075148480
Réf. fabricant 3105656

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 48 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Longueur corps (LB) 48 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 37140 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout