• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MM ECD-06X145-2T04 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 739
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Identification et classification

Référence article L24060 739
EAN / GTIN 7291075450378
Réf. fabricant 3404548

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Longueur de coupe 8.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout