SD D40-2.5-R0.4SP13 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 585
EAN / GTIN 7291075450040
Réf. fabricant 3417038

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 39.7 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
  • Diamètre coupant (DC) 39.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout