MM TS105-N20D-06T04 IC928 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 556
EAN / GTIN 7291075158601
Réf. fabricant 5606315

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Diamètre coupant (DC) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier