• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MM ECDF100A120-2T06 IC908 MULTI-MASTER Exchangeable Solid Carbide Flat Bottom Drill Heads

Réf.: L24060 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Identification et classification

Référence article L24060 16
EAN / GTIN 7291075466386
Réf. fabricant 3376046

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Protruding Length (LPR) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 22 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout